日本モレックス(molex)
Molex 基板接続用ピンヘッダ 9極 2.0mm 1列 532530970
仕様
Molex 基板接続用ヘッダ 本体は縦型、コンタクト数は 9 個です。行数は 1 です 2 mmピッチ
ピッチ(mm)
2
極数
9
シリーズ
Micro-Latch
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
垂直
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68053949
532530970
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください