仕様品番841-1861と723-9347は左ワイヤです。 品番841-1852、841-1865、774-8144、723-9359は右ワイヤです。. CMC ハイブリッドコネクタレセプタクル - 64320、64318 シリーズ. CMC ハイブリッド電線対基板車載用コネクタレセプタクルは、高密度、高性能なマットシール技術を使用して密閉されています。適切な端子については、品番 ; 723-9371 723-9371 および ; 723-9362 723-9362 を確認してください。適切なブラインドプラグ幅(mm)42色黒高さ(mm)40.1タイプ自動車用コネクタシリーズCMC定格電流(A)21深さ(mm)40.8行数3RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメスシリーズ番号64318実装タイプケーブルマウント内容量1個