Molex 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 1列 53253-1070
- 仕様
- ヘッダ、53253シリーズ. 51065シリーズハウジング(代表品番 ; 688-2603 688-2603 )とかん合 50212シリーズ端子(代表品番 ; 679-4691 679-4691 )とともに使用 キンクPCテール 3面シュラウド
- ピッチ(mm)
- 2
- 極数
- 10
- シリーズ
- 53253
- 定格電圧(V)
- 125
- 定格電流(A)
- 2
- 行数
- 1
- 材質(コンタクト)
- 真鍮
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- はんだ
- シュラウド/アンシュラウド
- シュラウド
- 実装タイプ
- スルーホール実装
- 接続方向
- ストレート
- 内容量
- 1箱(10個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























