曜日別特売
53253-1070 Molex 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 1列 53253-1070 日本モレックス(molex) 68051124

Molex 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 1列 53253-107053253-1070

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
68051124
品番
53253-1070
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399
仕様
ヘッダ、53253シリーズ. 51065シリーズハウジング(代表品番 ; 688-2603 688-2603 )とかん合 50212シリーズ端子(代表品番 ; 679-4691 679-4691 )とともに使用 キンクPCテール 3面シュラウド
ピッチ(mm)
2
極数
10
シリーズ
53253
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
2
行数
1
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする