曜日別特売

Molex FPC/FFC コネクタ, 18極, 1mm, 表面実装

Molex FPC/FFC コネクタ, 18極, 1mm, 表面実装 - 日本モレックス(molex)
仕様
Molex Easy On 0.5 mm ZIF垂直SMT FPCコネクタ - 52559シリーズ. Easy On 52559シリーズZIF(ゼロ挿入力)垂直SMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。コネクタのコンタクトは片側に配置されており、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクト
ピッチ(mm)
1
極数
18
シリーズ
Easy-On
定格電圧(V)
50
端子の種類
ZIF垂直接点
行数
1
定格電流(mA)
500
材質(コンタクト)
リン青銅
動作温度(℃)
-20(Min)
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
シリーズ番号
52559
実装タイプ
表面実装
接続方向
ストレート
内容量
1箱(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6805140452559-1853
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする