- 仕様
- Molex Easy On 0.5 mm ZIF垂直SMT FPCコネクタ - 52559シリーズ. Easy On 52559シリーズZIF(ゼロ挿入力)垂直SMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。コネクタのコンタクトは片側に配置されており、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクト
- ピッチ(mm)
- 1
- 極数
- 18
- シリーズ
- Easy-On
- 定格電圧(V)
- 50
- 端子の種類
- ZIF垂直接点
- 行数
- 1
- 定格電流(mA)
- 500
- 材質(コンタクト)
- リン青銅
- 動作温度(℃)
- -20(Min)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- はんだ
- オス・メス
- メス
- シリーズ番号
- 52559
- 実装タイプ
- 表面実装
- 接続方向
- ストレート