Molex 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.25mm 1列 53261-0371

Molex 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.25mm 1列 53261-0371 - 日本モレックス(molex)
コネクタシステム電線対基板極数3定格電圧(V)125行数1ピッチ(mm)1.25接続方向ライトアングル結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド材質(コンタクト)リン青銅シリーズPicoBlade定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6804890953261-0371311251.25
オープン
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする