日本モレックス(molex)
Molex FPC/FFC コネクタ, 16極, 0.5mm, 表面実装
仕様
0.50 mmピッチ、Easy-On背面フリップFPCコネクタ、高さ1.00 mm、ライトアングル、表面実装、デュアルコンタクトタイプ、16回路
ピッチ(mm)
0.5
極数
16
定格電圧(V)
50rmsac/dc
行数
1
定格電流(mA)
500
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
シリーズ番号
503480
実装タイプ
表面実装
最小動作温度(℃)
-40
接続方向
ライトアングル
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68050878
503480-1600
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください