HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 IDCコネクタ 1.6mmピッチ 10極 オス, 3500シリーズ, 3540-10P-CV(50)
仕様
3500 シリーズプラグコネクタ
ピッチ(mm)
1.6
極数
10
シリーズ
3500
定格電圧(V)
125ac
定格電流(A)
1
材質(ハウジング)
ポリマー
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
実装タイプ
スルーホール実装
表面処理(コンタクト)
金
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-40
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68048035
3540-10P-CV(50)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください