ヒロセ電機 RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール, パネルマウント, Cat5, TM24RSG-5A-88
- 仕様
- イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ
- 長さ(mm)
- 14
- 幅(mm)
- 17.5
- 極数
- 8P8C
- シリーズ
- TM24R
- 深さ(mm)
- 17.75
- 方向
- ライトアングル
- 材質(コンタクト)
- 銅合金
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- ヒロセ電機 モジュラジャックコネクタ TMシリーズ. ライトアングル型、ストレート型、サブミニチュア型など、各種取り揃えているモジュラRJジャックコネクタです。ネットワークインターフェース、高速LAN、イーサネット、通信などさまざまな用途に適しています。情報量の需要増や高まる帯域要件を満たす汎用性の高いソリューションです。ヒロセ電機のRJジャックコネクタは、耐久性と耐摩耗性に優れており、モジュール又は個別の基板実装コネクタとして利用できます。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。. 特長.
- シールド形状
- STP
- 実装タイプ
- スルーホール, パネルマウント
- LANカテゴリ
- Cat5
- 表面処理(コンタクト)
- 金
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























