曜日別特売
TM24RSG-5A-88 ヒロセ電機 RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール, パネルマウント, Cat5, TM24RSG-5A-88 HIROSE(ヒロセ電機) 68048139

ヒロセ電機 RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール, パネルマウント, Cat5, TM24RSG-5A-88

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68048139
品番
TM24RSG-5A-88
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
¥639
仕様
イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ
長さ(mm)
14
幅(mm)
17.5
極数
8P8C
シリーズ
TM24R
深さ(mm)
17.75
方向
ライトアングル
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
ヒロセ電機 モジュラジャックコネクタ TMシリーズ. ライトアングル型、ストレート型、サブミニチュア型など、各種取り揃えているモジュラRJジャックコネクタです。ネットワークインターフェース、高速LAN、イーサネット、通信などさまざまな用途に適しています。情報量の需要増や高まる帯域要件を満たす汎用性の高いソリューションです。ヒロセ電機のRJジャックコネクタは、耐久性と耐摩耗性に優れており、モジュール又は個別の基板実装コネクタとして利用できます。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。. 特長.
シールド形状
STP
実装タイプ
スルーホール, パネルマウント
LANカテゴリ
Cat5
表面処理(コンタクト)
金

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする