Allegro Microsystems
Allegro Microsystems モータドライバIC, 16-Pin TSSOP ブラシ付きDC
仕様
モータコントローラ、Allegro Microsystems
モータータイプ
ブラシ付きDC
ピン数(ピン)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
36
トポロジー
フルブリッジ
最大IGBTコレクタ電流(A)
2.8
最小動作温度(℃)
-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68047746
A3950SLPTR-T
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください