onsemi
onsemi 整流ダイオード, 200mA, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-80 シリコンジャンクション 1V
仕様
●ダイオードタイプ:整流器●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ダイオード構成:シングル●整流タイプ:スイッチング●最大連続 順方向電流:200mA
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
パッケージ
SOD-80
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(V)
1
ピーク逆繰返し電圧(V)
100
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
2
ピーク逆回復時間(ns)
4
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68059935
LL4148
オープン
¥
78
¥
86
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68059944
LL4148
オープン
¥
78
¥
86
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください