onsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1.2 A, KSC2690AYSTU
仕様
パワーNPNトランジスタ、Fairchild Semiconductor
寸法(mm)
8×3.25×11
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
160
最大パワー消費(W)
20
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
160
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(A)
1.2
トランジスタタイプ
NPN
最小DC電流ゲイン
160
最大動作周波数(MHz)
1
内容量
1セット(60個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68063137
KSC2690AYSTU
オープン
¥
4,598
¥5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください