Texas Instruments
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LM1084IS-3.3/NOPB
仕様
LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、5 A、Texas Instruments
長さ(mm)
10.16
寸法(mm)
10.16×8.64×4.57
出力電流(A)
5
ピン数(ピン)
3
極性
正
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
D2PAK (TO-263)
ロードレギュレーション
15 mV
ラインレギュレーション
6 mV
出力数
1
最小動作温度(℃)
-40
出力タイプ
固定
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68058377
LM1084IS-3.3/NOPB
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください