Texas Instruments
Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:1.24 - 30V 表面実装 可変, 3ピン, LMV431AIMF/NOPB
仕様
シャント電圧リファレンス、可変、LMV / TLVシリーズ
寸法(mm)
2.92×1.3×0.93
高さ(mm)
0.93
出力電圧(V)
(Min)1.215、(Max)1.265
公称電圧(V)
1.24 - 30
出力電流(mA)
(Max)15
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
トポロジー
シャント
立ち上がり精度(%)
±1.0
基準タイプ
可変
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68061904
LMV431AIMF/NOPB
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください