Texas Instruments
Texas Instruments コンバータ, 5A, 40 V, 表面実装 LM2679S-5.0/NOPB
仕様
最大スイッチング周波数:260 kHz
入力電圧(V)
(Max)40、(Min) 8
出力電流(A)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
SIMPLE SWITCHER (R) ステップダウンレギュレータ、 LM267x シリーズ
パッケージ
D2PAK (TO-263)
実装タイプ
表面実装
スイッチングレギュレータ
あり
出力数
1
レギュレータ
バック コントローラ
最大動作温度(℃)
125
出力タイプ
固定
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68058350
LM2679S-5.0/NOPB
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください