Texas Instruments
Texas Instruments 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):3.3 V 可変 TO-263
仕様
出力電流 Min:3A
出力電圧(V)
(Max)12、(Min)3.3
入力電圧(V)
(Max)40、(Min) 8
ピン数(ピン)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO-263
出力数
1
コンバータタイプ
ステップダウン
出力タイプ
可変
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68059208
LM2676SX-ADJ/NOPB
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください