Texas Instruments
Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 4-Pin, LM340MP-5.0/NOPB
出力電圧(V)
5
出力電流(A)
1.5
ピン数(ピン)
4
極性
正
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-223
出力タイプ
固定
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68061335
LM340MP-5.0/NOPB
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください