Texas Instruments
Texas Instruments コンバータ, 1A, 40 V, 表面実装 LM2675M-ADJ/NOPB
仕様
最大スイッチング周波数:260 kHz
出力電圧(V)
(Min)1.21、(Max)37
入力電圧(V)
(Max)40、(Min) 8
出力電流(A)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
SIMPLE SWITCHER (R) ステップダウンレギュレータ、 LM267x シリーズ
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
スイッチングレギュレータ
あり
出力数
1
レギュレータ
バック コントローラ
最小動作温度(℃)
-40
出力タイプ
可変
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68058334
LM2675M-ADJ/NOPB
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください