Texas Instruments
Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMV321M7/NOPB
仕様
●レール to レール:レール to レール出力●標準ゲイン帯域幅積:1MHz●標準シングル供給電圧:3 V、5 V●標準スルーレート:1V/μs●標準入力電圧ノイズ密度:39nV/√Hz
ピン数(ピン)
5
電源タイプ
単一電源
回路数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
低電圧オペアンプ、LMVシリーズ
パッケージ
SC-70
実装タイプ
表面実装
最大動作温度(℃)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68058456
LMV321M7/NOPB
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください