Texas Instruments
Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358MX/NOPB
仕様
●標準ゲイン帯域幅積:1.2MHz●標準シングル供給電圧:32 V
ピン数(ピン)
8
電源タイプ
±2電源, 単一電源
回路数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOIC-8
実装タイプ
表面実装
アンプタイプ
デュアルOP
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68061387
LM358MX/NOPB
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください