Texas Instruments
Texas Instruments LM1084IS-5.0/NOPB, 1低ドロップアウト電圧, 電圧レギュレータ, 5A, 5V 3ピン, D2PAK(TO-263)
仕様
LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、5 A、Texas Instruments
長さ(mm)
10.16
寸法(mm)
10.16×8.64×4.57
出力電圧(V)
5
入力電圧(V)
(Min) 2.6
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
D2PAK (TO-263)
実装タイプ
表面実装
ロードレギュレーション
20 mV
ラインレギュレーション
10 mV
レギュレータ
低ドロップアウト電圧
出力タイプ
固定
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68059899
LM1084IS-5.0/NOPB
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください