Texas Instruments
Texas Instruments オーディオアンプ IC AB級 1.25W 表面実装 LM4861MX/NOPB
仕様
●アンプのクラス:クラスA-B●標準シングル供給電圧:5.5 V
ピン数(ピン)
8
回路数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOIC
アンプタイプ
Class-AB
最大電力(W)
1.25
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68061396
LM4861MX/NOPB
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください