曜日別特売

Texas Instruments コンバータ, 3A LM2576SX-5.0/NOPB

Texas Instruments コンバータ, 3A LM2576SX-5.0/NOPB - Texas Instruments
出力電圧(V)(Max)37、(Min)1.23入力電圧(V)(Min) 4出力電流(A)3ピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージから -263-5 へ出力数1出力タイプ可変内容量1箱(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68059217LM2576SX-5.0/NOPB
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする