Texas Instruments
Texas Instruments コンパレータ, 3 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 8-Pin SOIC
仕様
●コンパレータタイプ:汎用●標準シングル供給電圧:3 V
長さ(mm)
4.9
幅(mm)
3.9
寸法(mm)
4.9×3.9×1.45
高さ(mm)
1.45
ピン数(ピン)
8
電源タイプ
単一電源
回路数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
LMVシリーズ低電圧コンパレータ
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
最小動作温度(℃)
-40
出力タイプ
オープンコレクタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68058465
LMV393M/NOPB
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください