Texas Instruments
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LM3480IM3-3.3/NOPB
仕様
LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、最大100 mA、3.0 → 3.9 V、Texas Instruments
幅(mm)
1.3
寸法(mm)
2.92×1.3×0.93
出力電圧(V)
3.3
入力電圧(V)
(Max)30
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-23
実装タイプ
表面実装
ロードレギュレーション
20 mV
ラインレギュレーション
10 mV
レギュレータ
低ドロップアウト電圧
出力タイプ
固定
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68058499
LM3480IM3-3.3/NOPB
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください