Texas Instruments
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, LM2936MP-3.3/NOPB
仕様
LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、最大100 mA、3.0 → 3.9 V、Texas Instruments
長さ(mm)
6.5
寸法(mm)
6.5×3.56×1.6
精度
±2%
入力電圧(V)
(Min) 4
ピン数(ピン)
3+Tab
極性
正
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-223
ラインレギュレーション
30 mV
出力数
1
レギュレータ
低ドロップアウト電圧
出力タイプ
固定
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68059820
LM2936MP-3.3/NOPB
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください