Texas Instruments
Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMH6550MA/NOPB
仕様
●最大動作周波数:400 MHz●標準ゲイン帯域幅積:400MHz●標準シングル供給電圧:13.2 V
ピン数(ピン)
8
電源タイプ
単一電源
回路数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
アンプタイプ
差動
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68059226
LMH6550MA/NOPB
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください