曜日別特売
LMC660CN/NOPB Texas Instruments オペアンプ, スルーホール, 4回路, 単一電源, LMC660CN/NOPB Texas Instruments 68058447

Texas Instruments オペアンプ, スルーホール, 4回路, 単一電源, LMC660CN/NOPBLMC660CN/NOPB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68058447
品番
LMC660CN/NOPB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
¥469
仕様
●レール to レール:No●標準ゲイン帯域幅積:1.4MHz●標準シングル供給電圧:5 → 15 V●標準スルーレート:1.1V/μs
長さ(mm)
19.05
ピン数(ピン)
14
電源タイプ
単一電源
回路数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
CMOS オペアンプ LMC/LPC シリーズ
パッケージ
MDIP
実装タイプ
スルーホール
アンプタイプ
高精度
最大動作温度(℃)
70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする