Texas Instruments
Texas Instruments コンパレータ, 36 V 表面実装, 13-Pin SOIC-14
仕様
●コンパレータタイプ:差動●標準シングル供給電圧:36 V
応答時間
1.3μs
ピン数(ピン)
13
電源タイプ
単一電源
回路数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOIC-14
実装タイプ
表面実装
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68061378
LM339MX/NOPB
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください