Texas Instruments
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LM2937ES-3.3/NOPB
仕様
LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、500 mA、Texas Instruments
幅(mm)
8.64
寸法(mm)
10.16×8.64×4.57
精度
±5%
出力電流(mA)
500
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
D2PAK (TO-263)
実装タイプ
表面実装
ラインレギュレーション
9.9 mV
出力数
1
最小動作温度(℃)
-40
出力タイプ
固定
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68059838
LM2937ES-3.3/NOPB
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください