Texas Instruments
Texas Instruments コンパレータ, 2 → 36 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 8-Pin SOIC
応答時間
標準1.3μs
ピン数(ピン)
8
電源タイプ
デュアル電源
回路数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
シングル供給電圧(V)
標準2 → 36
出力タイプ
オープンコレクタ
内容量
1箱(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68062279
LM393MX/NOPB
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください