Texas Instruments
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧, 3-Pin, LM1086CS-ADJ/NOPB
仕様
調整可能LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、1 A → 2 A、Texas Instruments
長さ(mm)
10.16
寸法(mm)
10.16×8.64×4.57
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
D2PAK (TO-263)
実装タイプ
表面実装
ロードレギュレーション
0.003
ラインレギュレーション
0.002
出力数
1
レギュレータ
低ドロップアウト電圧
最大動作温度(℃)
125
出力タイプ
可変
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68058386
LM1086CS-ADJ/NOPB
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください