Texas Instruments
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 4-Pin, LM3940IMP-3.3/NOPB
精度
0.025
出力電圧(V)
3.3
出力電流(A)
1
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-223
実装タイプ
表面実装
出力タイプ
可変
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68059680
LM3940IMP-3.3/NOPB
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください