曜日別特売

Texas Instruments コンバータ, 1A, 20 V, 表面実装 LM2734YMK/NOPB

Texas Instruments コンバータ, 1A, 20 V, 表面実装 LM2734YMK/NOPB - Texas Instruments
仕様最大スイッチング周波数:550 kHz入力電圧(V)(Max)20、(Min) 3出力電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応特性Step-Down DC/DC Converters (Integrated Switch) 9V to 30V Input Max., Texas InstrumentsパッケージTSOT実装タイプ表面実装ラインレギュレーション0.01 %/Vスイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバック コントローラ最大動作温度(℃)125出力タイプ可変内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68059890LM2734YMK/NOPB
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする