Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 2回路, デュアル電源, LF353M/NOPB
- 仕様
- レール to レール:No、JFET入力オペアンプ LF347-LF444シリーズ
- 高さ(mm)
- 1.45
- ピン数(ピン)
- 8
- 電源タイプ
- デュアル電源
- 動作温度(℃)
- (Max)+70
- 回路数
- 2
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- スルーレート(V/μs)
- 標準13
- 標準ゲインバンド幅積(MHz)
- 4
- デュアル供給電圧(V)
- 標準±12、±15、±9
- 内容量
- 1箱(20個)
集積回路(IC)その他関連用品 の新着商品
カテゴリ


























