Texas Instruments
Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 2回路, デュアル電源, LF353M/NOPB
LF353M/NOPB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
68062139
品番
LF353M/NOPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
レール to レール:No、JFET入力オペアンプ LF347-LF444シリーズ
高さ(mm)
1.45
ピン数(ピン)
8
電源タイプ
デュアル電源
動作温度(℃)
(Max)+70
回路数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
スルーレート(V/μs)
標準13
標準ゲインバンド幅積(MHz)
4
デュアル供給電圧(V)
標準±12、±15、±9