Texas Instruments
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 LDO, 3-Pin, LM3940ISX-3.3/NOPB
仕様
最大スイッチング周波数:100 kHz
出力電流(A)
1
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
~ -2633-3.
ロードレギュレーション
50 mV
ラインレギュレーション
40 mV
出力数
1
レギュレータ
LDO
出力タイプ
固定
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68059725
LM3940ISX-3.3/NOPB
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください