Texas Instruments
Texas Instruments 電圧レギュレータ, 8-Pin, LM78L05ACMX/NOPB
出力電流(mA)
(Max)100
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロードレギュレーション
60 mV
ラインレギュレーション
75 mV
出力数
1
出力タイプ
可変
内容量
1箱(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68062288
LM78L05ACMX/NOPB
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください