Texas Instruments
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, LM2937IMP-3.3/NOPB
仕様
LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、400 mA、Texas Instruments
長さ(mm)
6.5
寸法(mm)
6.5×3.56×1.6
精度
0.05
入力電圧(V)
(Max)26
出力電流(mA)
400
ピン数(ピン)
3+Tab
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-223
実装タイプ
表面実装
ラインレギュレーション
33 mV
出力数
1
出力タイプ
固定
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68060154
LM2937IMP-3.3/NOPB
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください