Texas Instruments
Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:2.5V 表面実装 固定, 3ピン, LM4431M3-2.5/NOPB
仕様
シャント電圧リファレンス、固定、2.4 → 2.5 V
寸法(mm)
2.92×1.3×0.93
入力電圧(V)
(Max)30
公称電圧(V)
2.5
出力電流(mA)
15
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-23
実装タイプ
表面実装
ロードレギュレーション
8 mV
トポロジー
シャント
立ち上がり精度(%)
±2.0
基準タイプ
固定
最小動作温度(℃)
0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68058395
LM4431M3-2.5/NOPB
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください