Texas Instruments
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.24 → 29 V, 8-Pin, LP2951CMM/NOPB
仕様
Texas Instruments 調整可能LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ 最大250 mA
長さ(mm)
3
寸法(mm)
3×3×0.86
精度
±0.5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
MSOP
実装タイプ
表面実装
ラインレギュレーション
0.001
出力数
1
レギュレータ
低ドロップアウト電圧
最小動作温度(℃)
-40
基準電圧
1.25V
出力タイプ
可変
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68059874
LP2951CMM/NOPB
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください