Texas Instruments
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 2.5 5 V, 5-Pin, LP3985IM5-3.3/NOPB
精度
ű3%
出力電流(mA)
(Max)150
ピン数(ピン)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力数
1
出力タイプ
固定
内容量
1箱(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68062270
LP3985IM5-3.3/NOPB
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください