Texas Instruments
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, LP2980IM5-3.3/NOPB
仕様
LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、最大100 mA、3.0 → 3.9 V、Texas Instruments
長さ(mm)
2.92
寸法(mm)
2.92×1.6×1.02
精度
±1.5%
出力電流(mA)
50
ピン数(ピン)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-23
実装タイプ
表面実装
ラインレギュレーション
0.014 %/V
出力数
1
最大動作温度(℃)
125
出力タイプ
固定
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68061439
LP2980IM5-3.3/NOPB
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください