IQD
IQD 水晶振動子, 11.0592MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4H
仕様
HC49/4H IQD
長さ(mm)
11.05
幅(mm)
4.7
寸法(mm)
11.05×4.7×4.1
高さ(mm)
4.1
ピン数(ピン)
2
周波数(MHz)
標準11.0592
動作温度(℃)
(Max)70
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
シリーズ抵抗(Ω)
40
負荷キャパシタンス(pF)
30
周波数偏差(ppm)
±50
周波数許容性(ppm)
±30
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68063164
LFXTAL003523BULK
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください