IQD
IQD 水晶振動子, 3.6864MHz, スルーホール, 2-pin, HC49
仕様
HC49及びHC49U IQD
長さ(mm)
11.05
幅(mm)
4.65
寸法(mm)
11.05×4.65×13.46
高さ(mm)
13.46
ピン数(ピン)
2
周波数(MHz)
標準3.6864
動作温度(℃)
(Max)60
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
シリーズ抵抗(Ω)
150
負荷キャパシタンス(pF)
30
周波数偏差(ppm)
±50
周波数許容性(ppm)
±20
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68062087
LFXTAL003257BULK
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください