IQD
IQD 水晶振動子, 32.768kHz, スルーホール, 2-pin, シリンダ
仕様
シリーズ抵抗:50kΩ、シリンダ、IQD
寸法(mm)
2 (Dia.)×6.2
高さ(mm)
6.2
周波数(kHz)
標準32.768
ピン数(ピン)
2
動作温度(℃)
(Max)85
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
負荷キャパシタンス(pF)
12.5
周波数許容性(ppm)
±20
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68062665
LFXTAL002997BULK
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください