IQD
IQD 水晶振動子, 7.3728MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4H
仕様
業界標準リードのパッケージ、抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着 モデルHC49/4H モデル公開番号15
長さ(mm)
11.05
幅(mm)
4.7
寸法(mm)
11.05×4.7×4.1
高さ(mm)
4.1
ピン数(ピン)
2
周波数(MHz)
標準7.3728
動作温度(℃)
(Max)60
実装タイプ
スルーホール
シリーズ抵抗(Ω)
60
負荷キャパシタンス(pF)
30
周波数偏差(ppm)
±50
周波数許容性(ppm)
±30
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68062744
LFXTAL003335BULK
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください