曜日別特売

IQD 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 4-pin, シリンダ

IQD 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 4-pin, シリンダ - IQD
仕様シリーズ抵抗:50kΩ、85SMX水晶時計. IQD製の855MX水晶時計は、リアルタイムクロックの用途に最適な業界標準のSMDです。 プラスチックケースに収納されたこの製品は、水準の高い環境特性を発揮します。 5.5mmのリード間隔付き長さ(mm)8.7幅(mm)3.7寸法(mm)8.7×3.7×2.5高さ(mm)2.5周波数(kHz)標準32.768ピン数(ピン)4動作温度(℃)(Max)85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)12.5周波数許容性(ppm)±20内容量1箱(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68062078LFXTAL003000
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする